※メイン画像
バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの たわし
バーテックの パームたわし
バーキンタ 柄付たわし
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
トラスコ品番
201-6933
注文コード
61301818
品番
63208601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
201-6933
長さ(mm)
420
色
赤
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
64-9296-59
線径(mm)
0.6
繰り返し・詰め替え
対応