※メイン画像

バーキンタ 柄付たわし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 緑 柄(青) トラスコ品番202-0070 注文コード61301863 品番63305401
参考基準価格(税別)¥3,156 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品はサイズ・色・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番202-0070 長さ(mm)450 緑 柄(青) サイズL 質量(g)113 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)140 アズワン品番64-1124-34 線径(mm)0.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする