※メイン画像

バーキンタ 柄付たわし

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 黄 柄(青) トラスコ品番201-8495 注文コード61301906 品番63306301
参考基準価格(税別)¥2,964 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はサイズ・色・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番201-8495 長さ(mm)430 黄 柄(青) サイズM 質量(g)100 タイプハード 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)140 アズワン品番64-1124-38 線径(mm)0.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする