※メイン画像
バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの たわし
バーテックの パームたわし
バーキンタ 柄付たわし 柄(青)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61301976
品番
63308601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
202-1603
長さ(mm)
280
色
青
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
64-9296-60
線径(mm)
0.6
繰り返し・詰め替え
対応