※メイン画像

69501532 バーキュートプラスメンテナンスブラシ バーテック 61302003 69501532 バーキュートプラスメンテナンスブラシ バーテック 61302003

バーキュートプラスメンテナンスブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61302003 品番 69501532
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

細い溝の部分や機械の隙間の清掃ができるハンドブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。

用途手の入りにくい機械、容器や狭い場所の清掃に。 トラスコ品番201-8474 厚さ(mm)30 材質/仕上ブラシ:ポリブチレンテレフタレート、柄:ポリプロピレン 質量(g)73 材質(毛)PBT 縦(mm)275 横(mm)20 耐熱温度(℃)134 線径(mm)0.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする