※代表画像

超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61302448 品番 SSR03500H7T ACR40
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!
優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。
リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。
高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。
安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。
穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。
スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。

刃数4 全長(mm)OAL:68 刃長(mm)LH:12 シャンク径(Φmm)DCON:4 刃径(Φmm)DC:3.5 用途炭素・合金鋼(〜0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%〜)、調質鋼、高硬度鋼(〜45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。 材質超硬 先端寸法(mm)L:0.9 首下長(mm)LPR:40 刃径公差(mm)+0.010/+0.005 食付長さ(mm)PL:0.5 材種ACR40 メーカー商品コード5XU9154

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする