BS・110°CSアンテナ ブラック色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61305783 品番BC45RL(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。

仕様【局部発信周波数】右旋円偏波用:10.678GHz、左旋円偏波用:9.505GHz セット内容BS・110℃Sアンテナ(BC45RL)×1台、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、防水キャップ×1個、結束バンド(ケーブル固定用)×1本 質量(kg)約1.7 ブラック 使用温度範囲(℃)-30〜+50 電源(V)DV15 3W( 標準値) 出力周波数(Hz)1032〜3224M 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【仰角40°のとき】560×460×486(マスト径50mのとき) 荷重(kg)風圧:7(風速:20m/s)、44(風速:50m/s)、63(風速:60m/s) 有効開口(mm)Φ450 受信周波数11.7〜12.75GHz RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)受信可能:20、復元可能:50、破壊:60 性能指数G /T(dB/K)14.8(BS実力値)、15.2(CS実力値) 局発位相雑音(dBc/Hz)-55/Hz以下(1kHzオフセット)、-72/Hz以下(5kHzオフセット)、-83/Hz以下(10kHzオフセット) 受風面積(m2)0.2 アンテナ利得(dB)33.8(BS実力値)、34.2(CS実力値) 偏波受信:右左旋円偏波 周波数安定度局部発信:±1.5MHz以内 コンバーター利得(dB)48〜58 口径(Φcm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする