※代表画像

ルーター・トリマービット ミックス 6本セット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード61305966 品番2607017468
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

最も多く使われるコーナービットをセットにしました。
ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。
長寿命を実現する超硬製の刃先。
多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。
DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。
トリムおよびエッジルータービットセット(6ピース)には、フラッシュトリミング、面取り、ラウンディングのためのエッジルータービットが含まれているほか、スペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング2個)も付属しています。

セット内容ボウズ面:R3,R6、角面:25度,45度、フラッシュトリム:13×25、フラッシュパターントリム:16×25、スペアベアリング:2個、交換用六角レンチ シャンク径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする