セット内容ストレートビット:4×15,6×20,8×20,10×30,12×30,16×30,20×30、くりぬき:12×13、ボウズ面:R3,R6,R8,R10,R12、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度,16mm×90度、U溝:12mm×6R,20mm×12R、さじ面:22mm×12mm,29mm×12mm、ギンナン面:32mm×14mm,29mm×12mm、フラッシュトリム:13×13,13×25、パイロットパネルビット:8×19、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチ
シャンク径(Φmm)6