セーバーソーブレード金属用

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)225 注文コード61306045 品番S1157CHM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は全長・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。

全長(mm)225 有効長(mm)205 山数8 主要切断材料自動車・鋼材(高張力鋼板、ステンレス、自動車ガラス)〜175mm、ステンレス・鋼材:4〜12mm 1インチ当たり山数8 用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61306045 S1157CHM 43275139 2608900380 セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ) セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ) 1本 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06661846
2022-08-05
用途:
コンタマシンや丸のこ盤を使えない金属パイプの切断

切れる上に適度な柔らかさを追っているので、無理な力がかかっている部分の切断で、最後に挟まれて割れたりすることがなく、寿命も長いです。

対象商品:
06661882
2020-11-19
用途:
ステンレスや鉄の加工作業
シャープロック 様

切れ味が良く長年使用しております。
もう少し価格が下がるとうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06661846
2021-07-16
用途:
切断

切れ味が良く結構使用してます。
またリピートします。

対象商品:
20916288
2020-04-17
用途:
設備改修
株式会社ナベル 様

SUS304のt2を四角に切り抜く為に購入しました
切れ味と持ちは申し分ないです、価格だけの事は有ると言えます。
今回は奥行きの無い部分の加工に使たので欲を言えば全長100oの物が有れば尚良かったです

対象商品:
09680684
2020-06-04
用途:
鉄板切断撤去作業

コスパで選び何年も使用している。通常使用で折れる事も無く継続購入。

対象商品:
06661837
2019-04-24
用途:
車の解体

15年くらい使用しています。もう少し低価格になるといいですね。他社製品も購入してみましたが、こちらのほうが鉄を切るのには適していました。

1人が参考にしています
対象商品:
06661837
2016-07-08
用途:
ALCの切断
建設業・工事業

ボッシュは日立のブレードよりは安いです、金属の切断には日立が良いように思いますが、色々な材質の切断は日立は硬いので折れ、ボッシュの方が持ちが良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
09680684
2016-02-05
用途:
ダクトの撤去作業等

刃の持ちも強度もいいと思う。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする