曜日別特売
S2013AWP セーバーソーブレード特殊材料 BOSCH(ボッシュ) 61306079

 

S2013AWP セーバーソーブレード特殊材料 BOSCH(ボッシュ) 61306079
S2013AWP セーバーソーブレード特殊材料 BOSCH(ボッシュ) 61306079
S2013AWP セーバーソーブレード特殊材料 BOSCH(ボッシュ) 61306079

セーバーソーブレード特殊材料

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本全長(mm)400注文コード61306079品番S2013AWP
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。

用途
特殊材料の切断
全長(mm)400有効長(mm)380材質ナイフ刃主要切断材料断熱材・発泡スチロール:~300mm1インチ当たり山数-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする