曜日別特売
- クッションパッド穴あき122x10t 日本研紙 61306149

※商品画像

- クッションパッド穴あき122x10t 日本研紙 61306149
- クッションパッド穴あき122x10t 日本研紙 61306149

クッションパッド穴あき122x10t

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード61306149品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
用途一般の吸塵式125Φタイプの交換パッドです。厚さ(mm)10外径(Φmm)122対応機種日本研紙スマートサンダーSD7(推奨)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする