曜日別特売
213970 モト ブレーキフルード elf MOTO 61306928

モト ブレーキフルード

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
規格Dot 4(Brake)
内容量1本(500mL)注文コード61306928品番213970
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高温時においても粘度変化が少なく、ペーパーロックを防止する高性能ブレーキフルードです。

用途2輪車用規格Dot 4(Brake)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
注意
※シリコン系フルード、ミネラル系フルードとは、混ぜないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61306937
2025-03-10
用途: サーキット向け
教育・研究機関

値段は高めだが、サーキットで連続使用時におけるタッチの劣化が抑えられるのが良い。 また、3ヶ月ほどでフルードが黄ばんでくるのでこまめな交換が必要です。

対象商品 : 61306937
2024-11-20
用途: メンテナンス作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

そりゃ良いですよ。街乗りにはオーバースペックかな。

対象商品 : 61306937
2022-02-13
用途: ST600ブレーキフルード交換

とりあえず問題無く使用出来ています。劣化がどれくらい早く進むかが気になるところです

対象商品 : 01792613
2020-02-12
用途: スーパーモトレース
運輸・通信業

スーパーモト車両にてレースに使用してます。ハードブレーキを繰り返すコースでもフェード、ベーパーロックすることなく安定したブレーキ性能をキープする事が出来ます。

対象商品 : 01792613
2015-08-19
用途: 競技用オフロードバイクに使用

DOT5.1はあまり種類もなく取り扱っているところも少ないですが、モノタロウは数種選べて他社よりも安いので購入しました。
ただ発送が遅かったのでそれが残念です。
商品には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレーキフルードの特長と交換目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bluekifurudo_feature/
2023-02-02

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする