オーム電機
オーム電機の ビニールテープ
オーム電機の ビニールテープ防食・配管用途
配管用テープ 非粘着 エアコン保護 20m クリーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61309407
品番
DZ-HT5020-CR
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
非粘着テープの端末処理用テープ
エアコン配管の被膜、保護に使用
材質
PVC
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.17
色
クリーム
長さ(m)
20