真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61309511 品番SSD-04
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。
対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材
使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー
コスパの良い穴あけドリルです。

用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り 材質HSS(チタンコーティング) 全長(mm)100 質量(g)139 硬度HRC60±2 穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません 穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 六角軸シャンク径6.35

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする