代表商品画像
東京リボン
東京リボンの 出荷・包装資材
東京リボンの フラワーパック/吸水フォーム
サテンフラリスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
イエロー
注文コード
61310116
品番
08210
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
しっかりとしたハリと、多彩なカラーを揃えたフローリスト用サテンリボン
色
イエロー
直径(Φcm)
【スプール】15
寸法(幅Wmm×長さLm)
11×92
素材
アセテート
色番
2
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません