粧美堂
フォルマクリップ 黒 2P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61310769
品番
SPV40037
販売価格(税込)
¥462
販売価格(税別)
¥
420
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
上部:ポリカーボネート、下部:アルミニウム、バネ:ステンレス、ビス:アルミニウム
サイズ
L
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
理美容
理美容小物
ダッカール・ヘアピン・ヘアゴム
ダッカール
フォルマクリップ 黒 2P 粧美堂
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ダッカール・ヘアピン・ヘアゴム」にはこんなカテゴリがあります
ダッカール
ヘアピン
ヘアゴム
シェアする
マイページ