RS232C-パラレルI/O 変換器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61311708 品番CNV-I/O TB
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

PLCやリレーなどの装置をパソコンで簡単に制御できます。
入出力ポートは入力8ビット、出力8ビットあり、入出力ともにフォトカプラで絶縁されています。
RS-232C通信でコマンドを使用して簡単に制御可能です。
配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。
別売のCNV-05を組み合わせることで、コンピュータとの絶縁が可能です。詳しくは、取扱説明書を参照ください。
梱包内容
CNV-I/O TB本体 1台
ACアダプター(P-200C) 1個
RS232Cケーブル(09F-09F) 1本
組抵抗8素子330Ω 1個
組抵抗8素子1kΩ 1個
組抵抗8素子2.2kΩ 1個
DINレール取付金具 1個
金具取付ネジ(大) 4個
取付金具 1個
金具取付ネジ(小) 4個
付属内容(ダウンロード)
取扱説明書
コントロールソフト(CNVForWin)

出力【耐圧】最大 DC 80V 電源電源(ACアダプター)INPUT:AC100V 50/60Hz OUTPUT:DC12V 500mA以下(Center:-) 消費電力最大1.4VA / 【待機時】0.7VA 出力点数8点(1コモン) 信号形式【入力】無電圧接点、オープンコレクタトランジスタ 入力点数8点(1コモン) ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit 対応信号TxD、RxD、RTS、CTS 絶縁耐圧3750Vrms(入出力の各端子-通信ライン) 端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極 フローコントロール制御RTS / CTS 入力形式フォトカプラ絶縁入力 通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bps 出力電流50mA/1点(MAX) 入力抵抗330Ω/1kΩ/2.2kΩ(組抵抗により設定) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 入力電圧DC5〜24V(使用する組抵抗による) 最大入力電流(mA)50 通信用コネクタD-sub9ピンオスコネクタ 応答時間(ms)最大55
取扱説明書:(0.81MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする