PLCやリレーなどの装置をパソコンで簡単に制御できます。
入出力ポートは入力8ビット、出力8ビットあり、入出力ともにフォトカプラで絶縁されています。
RS-232C通信でコマンドを使用して簡単に制御可能です。
配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。
別売のCNV-05を組み合わせることで、コンピュータとの絶縁が可能です。詳しくは、取扱説明書を参照ください。
梱包内容
CNV-I/O TB-USB本体 1台
USBケーブル(A-B) 1本
組抵抗8素子330Ω 1個
組抵抗8素子1kΩ 1個
組抵抗8素子2.2kΩ 1個
DINレール取付金具 1個
金具取付ネジ(大) 4個
取付金具 1個
金具取付ネジ(小) 4個
付属内容(ダウンロード)
取扱説明書
USBドライバ
コントロールソフト(CNVForWin)