商品画像
アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
カラ-柔軟フッ素チューブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
61311848
品番
FES-8x5-10-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合。
仕様
負圧/ー0.1MPa
材質
PTFE
色
半透明
最高使用圧力(MPa)
1.6
最小曲げ半径(mm)
20
製品質量(g)
81/m
耐熱温度(℃)
-40〜+260(凍結不可)