商品画像

FES-8x6-10-G カラ-柔軟フッ素チューブ アラム 61311875 FES-8x6-10-G カラ-柔軟フッ素チューブ アラム 61311875

カラ-柔軟フッ素チューブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 61311875 品番 FES-8x6-10-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合。

仕様負圧/ー0.1MPa 材質PTFE 最高使用圧力(MPa)1.0 最小曲げ半径(mm)40 製品質量(g)58/m 耐熱温度(℃)-40〜+260(凍結不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする