商品画像

FES-10x7-20-N カラ-柔軟フッ素チューブ アラム 61312268 FES-10x7-20-N カラ-柔軟フッ素チューブ アラム 61312268

カラ-柔軟フッ素チューブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 61312268 品番 FES-10x7-20-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合。

仕様負圧/ー0.1MPa 材質PTFE 半透明 最高使用圧力(MPa)1.2 最小曲げ半径(mm)35 製品質量(g)106/m 耐熱温度(℃)-40〜+260(凍結不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする