メンズドライバーサンダル

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61312467 品番 T-21915
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ドライバーサンダルとしてはもちろん、日常からオフィス履きまで幅広いシーンで活躍する商品です。
2Wayゴムバンド付サンダルです。

ブラック 靴タイプサンダル サイズL 材質(底部)合成底 ヒール(cm)3 厚さ(cm)1.5(ソール) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
普段履き
製造業

普段はベルトを回さず「突っかけ」状態で、運転するときベルトを踵に回して使っています。
初めは装飾なのかと思ったほど自然なデザインです。
甲の部分のホックを外し、ゴムのベルトを踵に回すと足に良くフィットします。アクセル/ブレーキ操作もスニーカーと変わりません。
あとはどのくらい使えるかですね(特にゴムベルト部分)。

対象商品:
61312458
2023-12-14
用途:
普段使用
製造業

使いかってが良くこの商品を捜していました。多少小さめなのでLサイズでも良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする