スター・トレーディング
スター・トレーディングの サンダル
スター・トレーディングの カジュアルサンダル
スター・トレーディングの ファッションサンダル
メンズ軽量サンダル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
61312503
品番
T-21744
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
日常からオフィス履きまで幅広いシーンで活躍する商品です。
片足重量約160g(L 26.0cm)と軽量で履き心地の良いサンダルです。
軽量タイプの底にはかかと部分に滑り止めを装着しています。
色
ブラック
サイズ
LL
材質(底部)
合成底
厚さ(cm)
2(ソール)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒール(cm)
4
靴タイプ
サンダル