※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁開閉器

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61312548 品番SC09XV-210
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

・停電,電圧降下時にもラッチ機構により回路を確実に保持
・ラッチ状態ではコイル消費電力がなく節電が可能
・制御コイルは交流/直流両用操作形
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備

仕様機械ラッチ形 電磁接触器 定格電流(A)【(JIS, AC-3 200-240V)】11 構成【補助接点】1NO/1NC モーター容量(kW)【(AC-3) 200-240V】2.2、【(AC-3) 380-440V】4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする