紳士PVCカラーワークブーツ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61312634 品番 ST-5802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

水漏れしにくい一体成型なので様々な作業シーンで活躍するワークブーツです。
かかとの浮きをおさえるフィット設計です。
厚手のインソールを使用。また屈曲耐久性に優れています。

材質PVC 形状ハイカット ブラック サイズLL サイズ(cm)26.5〜27 機能屈曲耐久性 対象男性用 材質(底部)合成底 材質(先芯)なし RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61312616
2025-09-25
用途:
洗車や畑作業に使用

ゴムが思ったより硬く薄い。
柔軟性、耐久性に不安あり。
インナーも薄く、表面の布がすぐに剥がれて来た。

対象商品:
61312625
2024-10-29
用途:
農作業
農・林・水産業

素材が柔らかくて履いて作業をしてても疲れずに歩きやすい。

対象商品:
61312616
2022-08-16
用途:
造園
Office KickOff 2020 様 (建設業・工事業)

軽さ、履き心地、耐久性も良く、再度、購入予定です。

対象商品:
61312625
2021-04-18
用途:
農作業 畑作
苗井 様 (農・林・水産業)

圃場の作付け準備で土を触りますが、この長靴は太ももにピッタリでガバガバしないし、軽量で履き心地が良いです。

対象商品:
61312686
2021-02-13
用途:
土木現場作業時
建設業・工事業

安くて納期も早いのですが、自分ふくらはぎが太いので、窮屈でした。
個人的な意見ですみません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする