※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁開閉器

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様直流操作形 電磁接触器 注文コード61312670 品番SC18XG-F01CC
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

・電気的開閉耐久性(寿命)150万回の長寿命
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品
・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)
・ミラーコンタクトを標準装備
・豊富なオプションの取りそろえ

仕様直流操作形 電磁接触器 定格電流(A)【(JIS, AC-3 200-240V)】18 構成【補助接点】1NO/1NC モーター容量(kW)【(AC-3) 200-240V】3.7、【(AC-3) 380-440V】7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする