SC12XV-F01 電磁開閉器 富士電機機器制御 61312740

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁開閉器

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1台定格電流(A)【電磁接触器】13注文コード61312740品番SC12XV-F01
参考基準価格(税別)¥15,320販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

・電気的開閉耐久性(寿命)の長寿命
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品
・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)
・ミラーコンタクトを標準装備
・豊富なオプションの取りそろえ
高寿命タイプ(SC)

仕様【電磁接触器】機械ラッチ形(/V,/VG,/VS)その他【操作コイル】AC/DC共用外形寸法(mm)43×95×131内容ケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付定格電流(A)【電磁接触器】13周波数【操作コイル】50/60Hz構成【補助接点】1bモーター容量(kW)【主回路AC200V~AC220V】2.7、【主回路AC400V~AC440V】5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする