※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁開閉器

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 コイル電圧(V)24 定格電流(A)【電磁接触器】13 仕様【電磁接触器】標準形 注文コード61312819 品番SC12XAC-E10
参考基準価格(税別)¥7,770 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はコイル電圧・定格電流・仕様など76種類から選べます 他の種類を見る

・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品
・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)
・ミラーコンタクトを標準装備
・豊富なオプションの取りそろえ
高寿命タイプ(SC)

仕様【電磁接触器】標準形 その他【操作コイル】AC操作(又はAC/DC共用) 内容ケースカバー付標準形、サーマルリレー無、端子カバー付 定格電流(A)【電磁接触器】13 周波数【操作コイル】50/60Hz 構成【補助接点】1a モーター容量(kW)【主回路AC200V〜AC220V】2.7、【主回路AC400V〜AC440V】5.5 コイル電圧(V)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする