※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
コイル電圧(V)110
定格電流(A)【電磁接触器】13
仕様【電磁接触器】標準形
注文コード61312880
品番SC12XAC-H10
参考基準価格(税別)¥7,550
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
この商品はコイル電圧・定格電流・仕様など76種類から選べます
他の種類を見る
・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品
・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)
・ミラーコンタクトを標準装備
・豊富なオプションの取りそろえ
高寿命タイプ(SC)