スター・トレーディング
スター・トレーディングの 安全長靴・長靴
スター・トレーディングの 先芯なし長靴
軽量カラーワークブーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
61312896
品番
ST-5529
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
軽量ゴム配合で軽く、長時間の作業でも疲れにくい商品です。
カバー部分の反射テープで夜間作業に最適です。迷彩柄がポイントです。
材質
合成ゴム
形状
ハイカット
色
グリーン
サイズ
LL
サイズ(cm)
26.5〜27
機能
軽量
材質(底部)
合成底
材質(先芯)
なし
厚さ(cm)
1.5(ソール)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒール(cm)
2.5
靴タイプ
長靴