レディースPVCレインブーツ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61312939 品番 ST-4704
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

日常からガーデニングまで様々なシーンで活躍するインソール入り長靴です。
落ち着いた色合いで飽きのこないデザインです。

材質PVC 形状ハイカット ブラック サイズL サイズ(cm)24.5〜25 高さ(cm)1.5(プラットフォーム) 材質(底部)合成底 RoHS指令(10物質対応)対応 ヒール(cm)3 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
軽作業(園芸等)
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴム質が硬く、数回履いてすぐに亀裂が入りそうになった。

2人が参考にしています
対象商品:
61312914
2024-03-05
用途:
ガーデニング
サービス業

おしゃれなデザインの物をいままで使用しておりましたが すぐに水が入ってきてしまっていました。お値段はやすく 履き心地もよく満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
61312914
2022-02-02
用途:
傾斜地の除草
その他業種

長さと大きさは調度良いが、はいた感じが固く、なじむのに時間がかかりそう。
グリーンのラインが効いている。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする