レディースカラーマリンブーツ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61312993 品番 ST-6680
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

農作業、ガーデニングなど様々なシーンで活躍する長靴です。
ドライ裏布を使用しています。

材質合成ゴム 形状ハイカット ブラック サイズL サイズ(cm)24.5〜25 標準質量(g/片足)約670(L) 材質(底部)合成底 材質(先芯)なし 厚さ(cm)2(ソール) RoHS指令(10物質対応)対応 ヒール(cm)3 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
軽作業(園芸等)
自動車・二輪車・自転車関連業

丈もちょうど良く、やわらかい材質も気に入りました。

対象商品:
61312993
2024-05-06
用途:
水産業
卸売・小売業

今までの長靴はしゃがむと足回り生地が固くて曲げにくかったけどこの商品はしなやかで足首も自由に動きます 今までのよりはちょっと重めです

対象商品:
61313018
2024-05-30
用途:
農作業
後の江製茶 様 (農・林・水産業)

作業中結構歩くので、重たく感じます。もう少し軽量だと快適かも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする