セーフティースパイクブーツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード61313334 品番ST-8301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

つま先に鋼先芯を使用したカラーワークブーツです。
靴底にピンスパイクを装備した土木作業に適した長靴です。
履き口に反射材を使用しています。またドライ裏布を使用し、カップインソール入りです。

形状ハイカット ブラック サイズ3L サイズ(cm)27.5〜28 材質(アッパー)合成ゴム 材質(底部)合成底 材質(先芯)鋼製先芯(JIS L級相当) 厚さ(cm)2(ソール) RoHS指令(10物質対応)対応 ヒール(cm)3.5 靴タイプ長靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61313334 ST-8301 81707065 ST8302 スパイクセーフティーカラーワークブーツ スター・トレーディング スパイクセーフティーカラーワークブーツ スター・トレーディング 1足 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61313316
2023-02-07
用途:
土木の工事現場や山林での作業、
松尾建築 様 (建設業・工事業)

長靴のスパイクは知っています、現場の安全靴の保護材入りは使っています、そして長靴の爪先に保護材使用は有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする