LEDハーネスアタッチメントライト 屋外用 フルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61313799 品番LHAL-01NC
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ハーネス(安全帯)のベルトに縦横どちらでも取り付けられます。
オプションのアタッチメントでネックライトやクリップライトにもなります。
上下180度、左右360度とライトの照射角度は自由自在です。
バッテリーパック式なので本体から取り出しても充電可能です。GoPro対応マウント仕様なのでご所有のGoPro対応のアタッチメントパーツが使えます。

セット内容ハーネスマウント用、ネックマウント用、クリップマウント用アタッチメント 質量(kg)約4.5 全光束(Lm)Hi時:500、Mid時:250、Low時:75 光源白色LED(8W) 電池3.7V/1,500mAhリチウムポリマー電池 充電時間(時間)約4.5 点灯時間(時間)Hi時:連続約4/Mid時:連続約9/Low時:連続約30
注意
※急速充電には対応していません。
※本製品は屋外用ですが、充電は屋内の水やホコリのかからない場所で行ってください。
※LEDの交換はできません。
※USB充電用ACアダプターは付属していませんので市販のものをご使用ください。
※両端Type-CのUSBケーブルでは充電できません。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※充電時間は目安のため、多少前後します。
※一部対応しないGoProモデルもあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする