KGR-6080(BK) 玄関収納ラック シューズラック YAMAZEN(山善) 61313939

KGR-6080(BK) 玄関収納ラック シューズラック YAMAZEN(山善) 61313939
KGR-6080(BK) 玄関収納ラック シューズラック YAMAZEN(山善) 61313939
KGR-6080(BK) 玄関収納ラック シューズラック YAMAZEN(山善) 61313939
KGR-6080(BK) 玄関収納ラック シューズラック YAMAZEN(山善) 61313939
KGR-6080(BK) 玄関収納ラック シューズラック YAMAZEN(山善) 61313939
KGR-6080(BK) 玄関収納ラック シューズラック YAMAZEN(山善) 61313939
KGR-6080(BK) 玄関収納ラック シューズラック YAMAZEN(山善) 61313939
KGR-6080(BK) 玄関収納ラック シューズラック YAMAZEN(山善) 61313939
KGR-6080(BK) 玄関収納ラック シューズラック YAMAZEN(山善) 61313939
KGR-6080(BK) 玄関収納ラック シューズラック YAMAZEN(山善) 61313939
KGR-6080(BK) 玄関収納ラック シューズラック YAMAZEN(山善) 61313939
KGR-6080(BK) 玄関収納ラック シューズラック YAMAZEN(山善) 61313939
KGR-6080(BK) 玄関収納ラック シューズラック YAMAZEN(山善) 61313939

玄関収納ラック シューズラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード61313939品番KGR-6080(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

玄関にある遊具や部活動具をすっきりまとめるラック
プランターやグリーンラックにもぴったり
上段のボックスはバットやラケットも収まる深さと長さ
中央の棚には、自転車用ヘルメットや直径20cmまでのボールも収納可能
3段目の棚は可動式で上げ下げ可能
上部カゴ部分収納内寸: 幅57.5 奥行21.5 高さ11cm 耐荷重6kg
2段目棚有効サイズ: 幅56.5 奥行23.5 耐荷重 2kg
3段目棚有効サイズ: 幅54.5 奥行18.5 耐荷重 2kg
カゴから2段目までの高さ:22cm
2段目と3段目の高さ: 22cm
3段目から床まで: 21cm
3段目を畳んだ際の床から2段目までの高さ: 44.5cm
パイプ間のピッチ
2段目: 6.5cm、6cm、6.5cm
3段目: 7.5cm間隔

用途玄関収納、ラックとして。ボール おもちゃ 部活 靴 玄関 収納 ラック 棚 プランタースタンド アルミラック エントランス質量(kg)3ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×24×80組立時間約60分以上
注意
※半ヘルメット以外のヘルメットは入りません。
※バスケットボールは入りません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする