テーブル ローテーブル センターテーブル 楕円 引き戸 蛇腹

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61313948 品番 MTCT-1050(WW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

かわいい楕円型のローテーブル
両端に、引き戸式で場所を取らない扉収納付き
引き戸はジャバラ式なので、省スペースに隠す収納
中央はオープン棚収納
木目の美しいシートで、木のような質感を再現
角も丸みのある加工で優しいデザイン
脚高18cmで、掃除もしやすくロボット掃除機も進行可能
中央部: 幅50 奥行39-47 高さ17.5(内部19)cm
両端扉内に柱あり、収納部内寸: 幅最大21 奥行最大38cm
脚部下内寸: 幅68 高さ18cm

用途テーブルとして。机 ダイニングテーブル 収納 収納付き 扉 木目調 木製 質量(kg)18.5 ホワイトウォッシュ(木目調) 材質(本体)プリント紙化粧パーティクルボード 天板耐荷重(kg)50 棚板耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×50×40 組立時間約30-40分 材質(脚部)天然木(ラッカー塗装) 総耐荷重(kg)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする