ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4脚) 注文コード 61313966 品番 CKSC-55(BK/BK)×4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

会議室、ミーティングルーム、セミナー、休憩室、食堂など色々なシーンで使える
腰までしっかり支えて体にフィットする緩やかな曲線の背もたれ
ウレタンフォームを使ったソフトな座面
膝裏が当たらない座面形状
汚れても水拭きできる合成皮革の座面
移動時に便利な背部取っ手穴付き
最大6脚までスタッキング可能
床を傷つけないプラパート
プラパート付なのでスタッキング時も傷がつきにくい

用途ミーティング、会議室などに。会議用チェア 会議チェア 会議用椅子 積み重ね オフィスチェア 材質張り材:合成皮革 幅(mm)480 質量(kg)5 ブラック×ブラック 高さ(mm)785 奥行(mm)565 キャスターなし 肘掛なし 材質(フレーム)スチール(金属)、表面加工:エポキシ樹脂塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×56.5×78.5 座高(mm)425 材質(座面)ポリプロピレン 材質(背)ポリプロピレン 材質(クッション)ウレタンフォーム スタッキング可(最大6脚) メモ台なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする