スチールキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61314131 品番 CSC-DD5(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

スチールキャビネット
両開き、引戸タイプは鍵付き(鍵2本)
可動棚は2cm単位で調整可能
コンセント通し穴あり
マグネット取付可能
同シリーズで横並びに連結可能
アジャスター付き
【横連結可能】同シリーズ(CSC-OP3、CSC-DD3、CSC-SL3、CSC-OP5、CSC-DD5、CSC-SL5)での横並び連結が可能(※上下に連結はできません)

用途書類などの収納に。スチール書庫 スチールロッカー オフィス収納 オフィス家具 材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:エポキシ樹脂塗装 質量(kg)39.5 タイプ両開き 段数5段 静止荷重(kg)天板:約20、棚板1枚あたり:約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×40×179 組立時間約30-40分 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79.5×35×168
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする