用途書類などの収納に。スチール書庫 スチールロッカー オフィス収納 オフィス家具
材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:エポキシ樹脂塗装
質量(kg)26
高さ(mm)1130
種類両開き
奥行(mm)800
間口(mm)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×40×113
組立時間約10-20分
棚段数(段)可動:2
設置形態下置き用
均等積載量(kg/段)天板:約20、棚板約30
内寸(cm)高さ:104.5
総耐荷重(kg)約110
寸法(幅W×奥行D)(cm)底板内寸法:77×37、中棚内寸法:77×35