組立簡単 スチールキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61314201 品番 EFC-SL2UP(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スチールキャビネット
両開き、引戸タイプは鍵付き(鍵2本)
可動棚は2.5cm単位で調整可能
コンセント通し穴あり
マグネット取付可能
同シリーズで上下・横並びに連結可能
下置き用は設置場所に応じてアジャスター調整可能
【上下・横連結可能】同シリーズ(EFC-OP3、EFC-DD3、EFC-SL3、EFC-OP2UP、EFC-DD2UP、EFC-SL2UP)

用途書類などの収納に。スチール書庫 スチールロッカー オフィス収納 オフィス家具 材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:エポキシ樹脂塗装 質量(kg)22 高さ(mm)765 種類引戸 奥行(mm)800 間口(mm)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×40×76.5 組立時間約10-20分 棚段数(段)可動:1 設置形態上置き用 均等積載量(kg/段)天板:約20、棚板約30 内寸(cm)高さ:71.5 総耐荷重(kg)約80 寸法(幅W×奥行D)(cm)底板内寸法:77×33、中棚内寸法:77×31.5
注意
※上置き用にはアジャスター機能はありません
※下置き用を2台上下連結させることはできません
※上下連結させる場合は下置き用と上置き用がそれぞれ必要となります
※上置き用のみでは製品としてご使用いただけません
※上置き用は必ず下置き用とセットでご使用ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする