YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の ハンガーラック
上棚付き伸縮ハンガー シングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61314246
品番
MKS-SSNT(ABK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
オールブラックのシックな色合い
オニギリ式ストッパー
シングル上下スライドタイプ
用途
衣類掛け、ハンガーラックとして。
材質
金属(スチール)、ポリプロピレン
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80-132×43×95.5-158.5
総耐荷重(kg)
17 (棚板:2、ハンガー1本あたり:15)