YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の ハンガーラック
カーテン式ワードローブ
商品レビューを投稿する
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
111×50×175
注文コード
61314271
品番
SDW-110(CH)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
カバー付ワードローブハンガー
用途
衣類掛け、ハンガーラックとして。
質量(kg)
6.5
材質(フレーム)
金属(スチール)
材質(カバー)
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
111×50×175
材質(ベース)
ポリプロピレン