YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の デスク・テーブル
YAMAZEN(山善)の ワークデスク・簡易テーブル
YAMAZEN(山善)の 簡易テーブル
籐サイドテーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61314325
品番
GST-4520(HB)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
天然木籐のテーブル
用途
ベッドサイドやソファーサイドに。
材質
天然木籐(ラッカー塗装)
質量(kg)
2
天板耐荷重(kg)
10
棚板耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×20×45