ダイア
ダイアの 電動工具 本体
ダイアの 切断/曲げ
ダイアの 鉄筋/コンクリートカッター
フェイスカッター100V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61314341
品番
SDF-25A
参考基準価格(税別)
¥222,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
フェイスカッター100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!
小型軽量で、混みあった狭い場所での作業も容易です。
差し筋鉄筋D25を約7秒ツラや際4.6mmで切断!
付属品
チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき
質量(kg)
3.9(コード除く)
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
1050
切断能力
D10〜25(鉄筋径)
適合チップ
ソー:ZC1075Y
モーター
ブラシレス
外径(mm)
395×105×135(長×高×幅)(取手除く)
注意
※純正チップソー以外は絶対に使用しないでください。
※類似品が出回っておりますが、刃の形状から本体のギヤに過度の負荷がかかり、故障の原因になっております。