ダイアソーコードタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61314377 品番SDC-38B
参考基準価格(税別)¥418,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!
鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!
鉄筋径D19〜D38対応!
公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器

質量(kg)9.2(取手除く) 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)1050 切断能力D19〜D38(鉄筋径) 適合チップソー:ZC1002_H モーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付) コード2芯キャプタイヤケーブル5m 外径(mm)509×209×211(長×高×幅)(取手除く)
注意
※純正チップソー以外は絶対に使用しないでください。
※類似品が出回っておりますが、刃の形状から本体のギヤに過度の負荷がかかり、故障の原因になっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする