ダイア
ダイアの 電動工具 本体
ダイアの 切断/曲げ
ダイアの 鉄筋/コンクリートカッター
ダイアソーコードタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61314386
品番
SDC-51F
参考基準価格(税別)
¥602,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!
鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!
鉄筋径D32〜D51対応!
公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
質量(kg)
12.5
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
1050
切断能力
D32〜D51(鉄筋径)
適合チップ
ソー:ZC1052XA
モーター
ブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)
コード
2芯キャプタイヤケーブル5m
外径(mm)
562×231×258(長×高×幅)(取手除く)
注意
※純正チップソー以外は絶対に使用しないでください。
※類似品が出回っておりますが、刃の形状から本体のギヤに過度の負荷がかかり、故障の原因になっております。