春夏用ハーフフィンガー 1622000100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 61314395 品番 M16220001001
参考基準価格(税別)¥2,447 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

デザイン性と保護性能を兼ね備えた、快適サイクリンググローブ

用途
幾何学模様が生み出すグラデーションカラーが、サイクリングウェアのアクセントとして映えるサイクリンググローブ。
手のひらには衝撃をやわらげるSBRパッドを配置し、長時間のライドでも手をしっかり保護します。
さらに、複数のベンチレーションが汗による蒸れを抑え、ドット状の滑り止め加工がデザイン性を保ちながらグリップ力を強化。
サイドにはソフトな起毛素材を採用しており、ライド中の汗拭きにも役立ちます。
性別を問わず着用しやすいデザインで、見た目と機能性の両立を求めるサイクリストにおすすめのアイテムです。
ブルーレッド サイズS 全長(cm)12.7 手の平幅(cm)8.8
注意
※ご購入前には手のサイズを測定し、適切なサイズをお選びいただくことを推奨いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする