ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の サイクルウェア
ROCKBROS(ロックブロス)の サイクルグローブ
春夏用ハーフフィンガー 1622000100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
61314411
品番
M16220001002
参考基準価格(税別)
¥2,447
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
デザイン性と保護性能を兼ね備えた、快適サイクリンググローブ
用途
幾何学模様が生み出すグラデーションカラーが、サイクリングウェアのアクセントとして映えるサイクリンググローブ。
手のひらには衝撃をやわらげるSBRパッドを配置し、長時間のライドでも手をしっかり保護します。
さらに、複数のベンチレーションが汗による蒸れを抑え、ドット状の滑り止め加工がデザイン性を保ちながらグリップ力を強化。
サイドにはソフトな起毛素材を採用しており、ライド中の汗拭きにも役立ちます。
性別を問わず着用しやすいデザインで、見た目と機能性の両立を求めるサイクリストにおすすめのアイテムです。
色
ブルーレッド
サイズ
M
全長(cm)
13.5
手の平幅(cm)
9.4
注意
※ご購入前には手のサイズを測定し、適切なサイズをお選びいただくことを推奨いたします。