ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の サイクルウェア
ROCKBROS(ロックブロス)の サイクルグローブ
ナックルガード入りハーフフィンガーグローブ 1622000600
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
61314508
品番
M16220006002
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
本革ならではの質感と高い保護性能。コストパフォーマンス抜群のハーフフィンガーグローブ
用途
本製品は、リアルレザー「ゴートスキン(山羊革)」を使用したハーフフィンガーグローブです。
手の甲や指の甲にはナックルガードを装備し、転倒など不測の事態において衝撃を軽減。さらに内部にはゲルパッドを内蔵し、快適な装着感と安全性を両立しています。
レザーに通気孔を施すことで蒸れを抑え、春夏のスポーツシーンでも爽快に使用可能。手首部分はベルクロでフィット感を自在に調整でき、裾口にはスナップボタンを配置しているため、左右をまとめて持ち運ぶこともできます。
材質
ゴートスキン(山羊革)
サイズ
M
全長(cm)
17.5
手の平幅(cm)
7.5〜8.5(推奨)
注意
※本製品はリアルレザー(本革)を使用しているため、水分や雨に弱い特性がございます。
※できるだけ濡れないようにご注意ください。万が一濡れてしまった際は、柔らかい乾いた布で水分を軽く拭き取り、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。
※ドライヤーや暖房器具による乾燥はお避けください。